LEDVANCE - Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183427 - 361883
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361883
Sonepar cikkszám
SN183427
Gyártói cikkszám
361883
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 50W 865 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y