LEDVANCE - Közvil lpt 60W LED-es 7200lm 4000K IP66/IK08 10kV SN108155 - 269538
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 7200 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Lámpa fényhasznosítás - 120 lm/W
Szerelési mód - csúcsra szerelhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108155
Gyártói cikkszám
269538
Gyártói típuskód
ECO AREAL60WSPD840 7200LM GR
Effektív fényáram:
7200 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Szerelési mód:
csúcsra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
120-240 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Közvil lpt 60W LED-es 7200lm 4000K IP66/IK08 10kV