Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Közvil lpt 80W LED-es 11650lm 4000K IP66/IK08 SN153707 - 552395

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 80W LED-es 11650lm 4000K IP66/IK08 SN153707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 80 W

  • Effektív fényáram - 11650 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 100000 h

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075552395

Sonepar cikkszám

SN153707

Gyártói cikkszám

552395

Gyártói típuskód

SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL

Rendszer teljesítmény:

80 W

Effektív fényáram:

11650 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Lámpa fényhasznosítás:

146 lm/W

Szerelési mód:

csúcsra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

0

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

385-385 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

60-60 mm

Érintésvédelem:

II

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-40-50 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

250 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

496 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Közvil lpt 80W LED-es 11650lm 4000K IP66/IK08