LEDVANCE - Közvil lpt 90W LED-es 11250lm 3000K IP66/IK08 10kV SN149051 - 557734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 90 W
Effektív fényáram - 11250 lm
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075557734
Sonepar cikkszám
SN149051
Gyártói cikkszám
557734
Gyártói típuskód
ECOAREASPD 90W 830 IP66 GY FS1 LEDV
Rendszer teljesítmény:
90 W
Effektív fényáram:
11250 lm
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP66
Lámpa fényhasznosítás:
125 lm/W
Szerelési mód:
csúcsra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
90
Ház színe:
szürke
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Névleges áram:
450-450 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Copfmértékre alkalmas:
60-60 mm
Érintésvédelem:
I
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
90-90 W
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
fókusz lencse
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Teljesítményfaktor:
0.95
Szélesség:
216 mm
Magasság / mélység:
91 mm
Hosszúság:
500 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen