Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Kültéri álló lpt 1xE27 ENDURA CLASSIC PIPE 80CM E27 AMB SN145780 - 554252

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kültéri álló lpt 1xE27 ENDURA CLASSIC PIPE 80CM E27 AMB SN145780

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - nemesacél

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Magasság / mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145780

Gyártói cikkszám

554252

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC PIPE 80CM E27 AMB

Védettség:

IP44

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

nemesacél

Rendszer teljesítmény:

6 W

Magasság / mélység:

800 mm

Ütésállóság:

IK03

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

oszlop

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Hosszúság:

135 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

135 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Kültéri álló lpt 1xE27 ENDURA CLASSIC PIPE 80CM E27 AMB