Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 30W 3000lm 3000K 600x600mm IP20 SN020437 - 000483

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3000 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020437

Gyártói cikkszám

000483

Gyártói típuskód

Panel LED 3000lm 30W/3000K 230

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ütésállóság:

IK06

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

595 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

595 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

matt

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

575 mm

Magasság / mélység:

10.5 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

575 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

10.5 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 30W 3000lm 3000K 600x600mm