LEDVANCE - LED panel 30W 3000lm 3000K 625x625mm IP20 SN057914 - 000643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057914
Gyártói cikkszám
000643
Gyártói típuskód
Panel LED 625 30W/3000K
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
matt
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
II
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Rendszer teljesítmény:
30 W
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Effektív fényáram:
3000 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
620 mm
Magasság / mélység:
10.5 mm
Hosszúság:
620 mm
Beépítési hossz:
600 mm
Beépítési szélesség:
600 mm
Beépítési magasság/-mélység:
11 mm
Csatlakozási mód:
dugós szorító