Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 30W 4000K 3600lm 600x600mm DALI IP40 SN144385 - 538122

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 30W 4000K 3600lm 600x600mm DALI IP40 SN144385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 100000 h

  • Effektív fényáram - 3600 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075538122

Sonepar cikkszám

SN144385

Gyártói cikkszám

538122

Gyártói típuskód

PL PFM 600 DALI 30W/4000K UGR19

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Effektív fényáram:

3600 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Káprázási érték (UGR index):

19

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

595 mm

Dimmelés DALI-2:

Igen

Szélesség:

595 mm

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Beépítési hossz:

575 mm

Magasság / mélység:

32 mm

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Beépítési szélesség:

575 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

0

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Névleges áram:

135-135 mA

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-50 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

80 mm

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

20

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Pólusszám:

5

Teljesítményfaktor:

0.95

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

33

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Torzulási faktor (THD):

10

LED panel 30W 4000K 3600lm 600x600mm DALI IP40