Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 3000K 1200x300 felületre szerelhető SN148273 - 699663

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 3000K 1200x300 felületre szerelhető SN148273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 32 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3600 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075699663

Sonepar cikkszám

SN148273

Gyártói cikkszám

699663

Gyártói típuskód

PANEL 4IN1 1200 32W 830 WT FS1

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

32 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3600 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

112 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1195 mm

Dimmelés DALI-2:

Nem

Szélesség:

295 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Névleges áram:

143-143 mA

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-50 °C

Fényerő állítás:

nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

0.4

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Villogás érték Pst LM:

1

Pólusszám:

3

Teljesítményfaktor:

0.9

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Torzulási faktor (THD):

15

Színhőmérséklet állítás:

nem

LED panel 32W 3600lm 3000K 1200x300 felületre szerelhető