Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 33W 3100lm 3000K 600x600mm DALI UGR19 IP20 SN092609 - 041837

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 3100lm 3000K 600x600mm DALI UGR19 IP20 SN092609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 33 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3100 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092609

Gyártói cikkszám

041837

Gyártói típuskód

PANEL DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

33 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3100 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK06

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

595 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

595 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

575 mm

Magasság / mélység:

10.5 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Beépítési szélesség:

575 mm

LED panel 33W 3100lm 3000K 600x600mm DALI UGR19 IP20