Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 35W 4200lm 4000K IP20 600x600mm SN188088 - 188411

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 35W 4200lm 4000K IP20 600x600mm SN188088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854188411

Sonepar cikkszám

SN188088

Gyártói cikkszám

188411

Gyártói típuskód

PL INT SF 600 V 35W 840

LED panel 35W 4200lm 4000K IP20 600x600mm