Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED panel 36W 3240lm 3000K 600x600mm UGR19 IP40 SN112430 - 386686

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP40

  • Effektív fényáram - 3240 lm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112430

Gyártói cikkszám

386686

Gyártói típuskód

ECO CLASS PANEL 600 36W 830 UGR19 LEDV Backlit

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP40

Effektív fényáram:

3240 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

595 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

595 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Magasság / mélység:

34 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Teljesítményfaktor:

0.95

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

LED panel 36W 3240lm 3000K 600x600mm UGR19 IP40