LEDVANCE - LED panel 36W 3240lm 4000K 600x600mm Backlite 2Y IP40 SN110697 - 386648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 36 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 3240 lm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110697
Gyártói cikkszám
386648
Gyártói típuskód
ECO CLASS PANEL 600 36W 840 LEDV Backlit
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
36 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3240 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
90 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
595 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
matt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Magasság / mélység:
34 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Teljesítményfaktor:
0.95
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem