Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 36W 4320lm 3000K 600x600mm UGR19 IP20 SN112810 - 113107

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 4320lm 3000K 600x600mm UGR19 IP20 SN112810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112810

Gyártói cikkszám

113107

Gyártói típuskód

PANEL 600 36W/3000K MP

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

80000 h

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK03

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-0 °C

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Rendszer teljesítmény:

36 W

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Effektív fényáram:

4320 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.95

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

12.2 mm

Hosszúság:

595 mm

Beépítési hossz:

575 mm

Beépítési szélesség:

575 mm

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

egyéb

LED panel 36W 4320lm 3000K 600x600mm UGR19 IP20