LEDVANCE - LED panel 40W 4000lm 3000K 625x625mm IP20 SN057916 - 000681
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 4000 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057916
Gyártói cikkszám
000681
Gyártói típuskód
Panel LED 625 40W/3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
4000 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK06
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
620 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
620 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
matt
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
600 mm
Magasság / mélység:
10.5 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
11 mm