Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 40W 4000lm 4000K 1200x300mm IP20 SN057923 - 807303

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 4000 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057923

Gyártói cikkszám

807303

Gyártói típuskód

Panel LED 1200 40W/4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

40 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

4000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ütésállóság:

IK06

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1195 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

295 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

matt

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

1175 mm

Magasság / mélység:

10.5 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

275 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

10.5 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 40W 4000lm 4000K 1200x300mm