Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 11,6W/m 24V 3000K 5m/db IP00 SN118881 - 236226

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 11,6W/m 24V 3000K 5m/db IP00 SN118881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1400 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118881

Gyártói cikkszám

236226

Gyártói típuskód

LS PFM-1500/830/5

Fényáram / méter:

1400 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

11.6 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

70

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

14.3 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Lámpateljesítmény foglalatonként:

58 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

35000 h

Magasság / mélység:

1.4 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

58 W

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

25 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 11,6W/m 24V 3000K 5m/db IP00