Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 11W/m 24VDC 2700K 980lm/m (5m/tekercs) IP00 SN130020 - 296305

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 11W/m 24VDC 2700K 980lm/m (5m/tekercs) IP00 SN130020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 980 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075296305

Sonepar cikkszám

SN130020

Gyártói cikkszám

296305

Gyártói típuskód

LS VAL-1000/827/5 10X1

Fényáram / méter:

980 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

12 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

18

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

20000 h

Magasság / mélység:

1.3 mm

Pólusszám:

2

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Végidommal:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

55 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 11W/m 24VDC 2700K 980lm/m (5m/tekercs) IP00