Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Led szalag 12W 24V 2700K 6m 140lm/W IP20 SN083019 - 527959

MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 12W 24V 2700K 6m 140lm/W IP20 SN083019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 280 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083019

Gyártói cikkszám

527959

Gyártói típuskód

VF300-G3-827-06

Fényáram / méter:

280 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

6000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

2 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

70

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

14.28 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Lámpateljesítmény foglalatonként:

0.6 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Magasság / mélység:

5 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

12 W

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

20 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 12W 24V 2700K 6m 140lm/W