LEDVANCE - LED szalag 12W/m 24VDC 3000K 1000lm/m (5m/tekercs) IP00 SN120457 - 296336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 1000 lm
Védettség - IP00
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120457
Gyártói cikkszám
296336
Gyártói típuskód
LS VAL-1000/830/5 55W 24V
Fényáram / méter:
1000 lm
Védettség:
IP00
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
12 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
60
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
16.67 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
18
Sugárzási szög:
120 °
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Magasság / mélység:
1.3 mm
Pólusszám:
2
Végidommal:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Rendszer teljesítmény:
55 W
Átmérő:
0 mm
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2