LEDVANCE - LED szalag 12W/m 24VDC 3000K 950lm/m IP65 (5m/tekercs) SN120464 - 296459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 950 lm
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120464
Gyártói cikkszám
296459
Gyártói típuskód
LS VAL-1000/830/5/IP65 55W 24V
Fényáram / méter:
950 lm
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
12 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
10 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
60
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
16.67 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
18
Sugárzási szög:
105 °
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Magasság / mélység:
4.1 mm
Pólusszám:
2
Végidommal:
Igen
Védettség (NEMA):
4
Rendszer teljesítmény:
55 W
Átmérő:
0 mm
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Igen
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2