LEDVANCE - LED szalag 12W/m IP20 5m 4000K 5618lm 24V SN128438 - 296909
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 1450 lm
Védettség - IP00
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128438
Gyártói cikkszám
296909
Gyártói típuskód
LS VAL -1400/840/5
Fényáram / méter:
1450 lm
Védettség:
IP00
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
12 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
70
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
21
Sugárzási szög:
120 °
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Magasság / mélység:
1.3 mm
Pólusszám:
2
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Végidommal:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Rendszer teljesítmény:
61 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem