Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag 13,2W/m 24VDC 4000K 1490lm/m (5m/tekercs) SN152882 - 707993

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 13,2W/m 24VDC 4000K 1490lm/m (5m/tekercs) SN152882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1490 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075707993

Sonepar cikkszám

SN152882

Gyártói cikkszám

707993

Gyártói típuskód

LS V -1500/840/5

Fényáram / méter:

1490 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

13.2 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

70

Szerelési mód:

falon kívüli

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Magasság / mélység:

1.5 mm

Pólusszám:

2

Fényerő állítás:

nem

Végidommal:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 13,2W/m 24VDC 4000K 1490lm/m (5m/tekercs)