Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag 13,4W/m 24VDC RGB IP65 (5m/tekercs) SN130030 - 404472

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 13,4W/m 24VDC RGB IP65 (5m/tekercs) SN130030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 485 lm

  • Védettség - IP65

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075404472

Sonepar cikkszám

SN130030

Gyártói cikkszám

404472

Gyártói típuskód

LS VAL-500/RGB/5/IP65 10X1

Fényáram / méter:

485 lm

Védettség:

IP65

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

RGB

Szélesség:

12.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

18

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

40000 h

Magasság / mélység:

4.2 mm

Pólusszám:

4

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Végidommal:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Rendszer teljesítmény:

67 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 13,4W/m 24VDC RGB IP65 (5m/tekercs)