Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED szalag 14.4W/m 24V 6500K IP66 5m/db SN139945 - 236608

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 14.4W/m 24V 6500K IP66 5m/db SN139945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1900 lm

  • Védettség - IP66

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075236608

Sonepar cikkszám

SN139945

Gyártói cikkszám

236608

Gyártói típuskód

LS PFM-2000/865/5/IP66

Fényáram / méter:

1900 lm

Védettség:

IP66

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

10 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

70

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

105 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

35000 h

Magasság / mélység:

4.5 mm

Pólusszám:

2

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Végidommal:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Rendszer teljesítmény:

72 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Legkisebb hajlítási sugár:

25 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 14.4W/m 24V 6500K IP66 5m/db