LEDVANCE - LED szalag 14,5W/m 310lm/m 6500K IP65 (5m) SN138539 - 296275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 310 lm
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075296275
Sonepar cikkszám
SN138539
Gyártói cikkszám
296275
Gyártói típuskód
LS VAL-300/865/5/IP65 10X1
Fényáram / méter:
310 lm
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
3 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
10 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
60
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
18
Sugárzási szög:
105 °
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Magasság / mélység:
4.1 mm
Pólusszám:
2
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Végidommal:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Rendszer teljesítmény:
14.5 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Igen
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem