Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 17,4W/m 24V RGBW 125lm/W 4m IP20 SN081605 - 540620

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 17,4W/m 24V RGBW 125lm/W 4m IP20 SN081605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1293 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 3900 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081605

Gyártói cikkszám

540620

Gyártói típuskód

LF1300RGBW-G1-840-04

Fényáram / méter:

1293 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

3900 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

17.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

RGBW

Szélesség:

10 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

120

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

16.7 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

36

Lámpateljesítmény foglalatonként:

5 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

60000 h

Magasság / mélység:

1.4 mm

Pólusszám:

5

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

67 W

Teljesítményfaktor:

0.9

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

4 m /cs