LEDVANCE - LED szalag 21,8W/m 24V 3000lm/W 4000K IP20 3m SN106691 - 952959
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 3000 lm
Védettség - IP00
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 3000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106691
Gyártói cikkszám
952959
Gyártói típuskód
LF3000-G3-840-03
Fényáram / méter:
3000 lm
Védettség:
IP00
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
3000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
21.8 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
70
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
14.3 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
21
Lámpateljesítmény foglalatonként:
6.6 W
Sugárzási szög:
120 °
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
60000 h
Magasság / mélység:
1.4 mm
Pólusszám:
2
Végidommal:
Nem
Rendszer teljesítmény:
65 W
Legkisebb hajlítási sugár:
20 mm
Védőborítással:
Nem