LEDVANCE - Led szalag 24V DC 22,7W/m 1600lm/m 2700K 3m IP20 SN001269 - 971272
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 3000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 24 W
Kivitel - szalag
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001269
Gyártói cikkszám
971272
Gyártói típuskód
LF06P2-W5F-827
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
3000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
24 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Fényforrások száma méterenként:
40
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
150 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Magasság / mélység:
2.5 mm
Végidommal:
Nem
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Led szalag 24V DC 22,7W/m 1600lm/m 2700K 3m