Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 25,2W 24VDC 280lm/m fehér 6000K 6m IP66 SN000434 - 085077

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 25,2W 24VDC 280lm/m fehér 6000K 6m IP66 SN000434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Hosszúság - 6091 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W

  • Kivitel - szalag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000434

Gyártói cikkszám

085077

Gyártói típuskód

5 VFEPG1-FLX-300-860ECOIP25,2M

Védettség:

IP66

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Hosszúság:

6091 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

4.2 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

11 mm

Fényforrások száma méterenként:

42

Feszültség fajtája:

DC

Öntapadós:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Magasság / mélység:

4 mm

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 25,2W 24VDC 280lm/m fehér 6000K 6m IP66