Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED szalag 26,50W 2425lm 2700K 5m IP00 SN127470 - 237049

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 26,50W 2425lm 2700K 5m IP00 SN127470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 485 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5.3 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127470

Gyártói cikkszám

237049

Gyártói típuskód

LS SUP-500/927/5 FS1

Fényáram / méter:

485 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

5.3 W

Szélesség:

8 mm

Fényforrások száma méterenként:

140

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Fényforrások száma foglalatonként:

42

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Magasság / mélység:

1.5 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Rendszer teljesítmény:

26.5 W

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 26,50W 2425lm 2700K 5m IP00