Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED szalag 28W 24V 2350lm 2700K IP67 5m/db SN120424 - 237261

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 28W 24V 2350lm 2700K IP67 5m/db SN120424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 470 lm

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120424

Gyártói cikkszám

237261

Gyártói típuskód

LS SUP-500/927/5/IP67

Fényáram / méter:

470 lm

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

5.6 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

13 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrások száma méterenként:

140

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

7.14 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

42

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Magasság / mélység:

3.7 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Igen

Rendszer teljesítmény:

28 W

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 28W 24V 2350lm 2700K IP67 5m/db