Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 38,50W 5340lm 3000K 6m IP20 SN089188 - 526150

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 38,50W 5340lm 3000K 6m IP20 SN089188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 890 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089188

Gyártói cikkszám

526150

Gyártói típuskód

VF800S -G3-830-06

Fényáram / méter:

890 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

6000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

6.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

116

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

8.57 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

35

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1.9 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Magasság / mélység:

1.5 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

38 W

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

20 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 38,50W 5340lm 3000K 6m