Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Led szalag 38,5W 24V 4000K 6m IP20 SN085565 - 526495

MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 38,5W 24V 4000K 6m IP20 SN085565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 890 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085565

Gyártói cikkszám

526495

Gyártói típuskód

VFP800S-G3-840-06 38,5W 24V

Fényáram / méter:

890 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

6000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

6.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

11 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

116

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

8.57 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

35

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1.9 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Magasság / mélység:

5 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

38 W

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Vezeték-keresztmetszet:

20 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 38,5W 24V 4000K 6m