LEDVANCE - Led szalag 46W 24V 6500K 700lm/m (6m) IP20 SN031022 - 316768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 700 lm
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 5998 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 7.7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031022
Gyártói cikkszám
316768
Gyártói típuskód
VF600-G2-865-06 46W 24V
Fényáram / méter:
700 lm
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
5998 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
7.7 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Fényforrások száma méterenként:
36
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
166 mm
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Magasság / mélység:
1.5 mm
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 46W 24V 6500K 700lm/m (6m)