Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 48W 24V 3000K (10m-1cs.) IP20 GT90140 - 973993

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 48W 24V 3000K  (10m-1cs.) IP20 GT90140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 370 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 10000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90140

Gyártói cikkszám

973993

Gyártói típuskód

LF06A-W3F-830 LINFLEX A 48W

Fényáram / méter:

370 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

10000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

4.1 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

nélkül

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

18

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1.2 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Magasság / mélység:

2.1 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Nem

Rendszer teljesítmény:

48 W

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

10m/cs