Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 5,5W/m 24VDC 3000K 550lm/m (5m/tekercs) IP00 SN120453 - 296787

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 5,5W/m 24VDC 3000K 550lm/m (5m/tekercs) IP00 SN120453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 550 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120453

Gyártói cikkszám

296787

Gyártói típuskód

LS VAL-600/830/5 27W 24V

Fényáram / méter:

550 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

5.5 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

16.67 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

18

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

20000 h

Magasság / mélység:

1.3 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

27 W

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 5,5W/m 24VDC 3000K 550lm/m (5m/tekercs) IP00