Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Led szalag 61,2W 24V 2700K 5m 120° IP66 SN077159 - 316461

MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 61,2W 24V 2700K 5m 120° IP66 SN077159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 4965 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12.2 W

  • Kivitel - szalag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077159

Gyártói cikkszám

316461

Gyártói típuskód

VFP 900-827-5000 24V 61,2W

Védettség:

IP66

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

4965 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

12.2 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

11 mm

Fényforrások száma méterenként:

54

Feszültség fajtája:

DC

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Magasság / mélység:

1.5 mm

Végidommal:

Igen

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 61,2W 24V 2700K 5m 120°