Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 7,8W/m 5m 4000K 795lm/m 24V IP00 SN125081 - 237247

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 7,8W/m 5m 4000K 795lm/m 24V IP00 SN125081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 795 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125081

Gyártói cikkszám

237247

Gyártói típuskód

LS SUP -800/940/5

Fényáram / méter:

795 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

7.8 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrások száma méterenként:

140

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

7.14 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

42

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Magasság / mélység:

1.5 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

39 W

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 7,8W/m 5m 4000K 795lm/m 24V IP00