Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 72W/24V RGB 1880lm 4m IP00 SN089271 - 851536

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 72W/24V RGB 1880lm 4m IP00 SN089271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 470 lm

  • Védettség - IP00

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény méterenként - 16.1 W

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089271

Gyártói cikkszám

851536

Gyártói típuskód

LF05CA2-RGB3 LIN COLFLEX 72W 24V8X1

Fényáram / méter:

470 lm

Védettség:

IP00

Hosszúság:

4000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

16.1 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

RGB

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

50

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

20 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

nélkül

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

15

Lámpateljesítmény foglalatonként:

4.9 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Magasság / mélység:

2.2 mm

Pólusszám:

4

Végidommal:

Nem

Rendszer teljesítmény:

65 W

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 72W/24V RGB 1880lm 4m