LEDVANCE - LED szalag 8,1W/m 1000lm/m 4000K 5m/tekercs IP00 SN122677 - 236004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 1000 lm
Védettség - IP00
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122677
Gyártói cikkszám
236004
Gyártói típuskód
LS PFM -1000/840/5
Fényáram / méter:
1000 lm
Védettség:
IP00
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
8.1 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
70
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
14.3 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
21
Sugárzási szög:
120 °
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
35000 h
Magasság / mélység:
1.4 mm
Pólusszám:
2
Végidommal:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Rendszer teljesítmény:
40 W
Legkisebb hajlítási sugár:
25 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2