LEDVANCE - LED szalag 8,50W 640lm 2700-6500K IP20 2m SN161630 - 515932
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 640 lm
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Hosszúság - 2000 mm
Lámpafeszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075515932
Sonepar cikkszám
SN161630
Gyártói cikkszám
515932
Gyártói típuskód
SMART WIFI FLEX 2M RGBTW
Fényáram / méter:
640 lm
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Hosszúság:
2000 mm
Lámpafeszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény méterenként:
8.5 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szerelési mód:
falon kívüli
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
EVG
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Cserélhető vezérlés:
Nem
Sugárzási szög:
110 °
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Magasság / mélység:
2.6 mm
Pólusszám:
2
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Végidommal:
Igen
IFTTT-támogatással:
Igen
Védettség (NEMA):
2
Rendszer teljesítmény:
8.5 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
Teljesítményfaktor:
0.5
Sugárzási szög állítás:
nem
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
lezárás
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen