Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 9,6W/m 24V RGBW 129lm/W 6m IP00 SN081604 - 540668

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 9,6W/m 24V RGBW 129lm/W 6m IP00 SN081604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 697 lm

  • Védettség - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081604

Gyártói cikkszám

540668

Gyártói típuskód

LF700RGBW-G1-840-06

Fényáram / méter:

697 lm

Védettség:

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

6000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

9.6 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

RGBW

Szélesség:

10 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

80

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

25 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

24

Lámpateljesítmény foglalatonként:

2.9 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

60000 h

Magasság / mélység:

1.4 mm

Pólusszám:

5

Végidommal:

Nem

Rendszer teljesítmény:

57 W

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

6 m / cs