Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag LF05E-R1 (6m-1cs.) IP66 GT85853 - 955418

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag LF05E-R1 (6m-1cs.) IP66 GT85853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 140 lm

  • Védettség - IP66

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény méterenként - 36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85853

Gyártói cikkszám

955418

Gyártói típuskód

LF05E-R1 36W24V OSRAM

Fényáram / méter:

140 lm

Védettség:

IP66

Hosszúság:

6000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

36 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

piros

Szélesség:

8 mm

Fényforrások száma méterenként:

33

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

150 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

10

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1.8 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

egyéb

Magasság / mélység:

2.5 mm

Pólusszám:

2

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

36 W

Legkisebb hajlítási sugár:

1637 mm

Védőborítással:

Nem

6m/cs