LEDVANCE - LED szalag RGBW 18W/m 2700K 6335lm 24V 5m IP00 SN133957 - 436145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 1180 lm
Védettség - IP00
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075436145
Sonepar cikkszám
SN133957
Gyártói cikkszám
436145
Gyártói típuskód
LS PFM -1000/RGBW/827/5
Fényáram / méter:
1180 lm
Védettség:
IP00
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
18 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
RGBW
Szélesség:
12 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
120
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
36
Lámpateljesítmény foglalatonként:
6.12 W
Sugárzási szög:
120 °
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
40000 h
Magasság / mélység:
1.9 mm
Pólusszám:
5
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Végidommal:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Rendszer teljesítmény:
98 W
Sugárzási szög állítás:
nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Átmérő:
0 mm
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem