Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag tápegység 120W 24VDC IP20 SN130028 - 240131

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag tápegység 120W 24VDC IP20 SN130028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 120-120 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti áram - 5000-5000 mA

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075240131

Sonepar cikkszám

SN130028

Gyártói cikkszám

240131

Gyártói típuskód

DR-VAL-120/220-240/24 10X1

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti teljesítmény:

120-120 W

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti áram:

5000-5000 mA

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP20

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

32 mm

Kivitel:

statikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

255 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

II

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED szalag tápegység 120W 24VDC IP20