Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag vezérlő 12/24V DC RGBW/TW 5 csatornás SN121786 - 435834

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag vezérlő 12/24V DC RGBW/TW 5 csatornás SN121786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus fényszabályozó

  • Mélység - 114 mm

  • Szélesség - 38 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121786

Gyártói cikkszám

435834

Gyártói típuskód

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

Kivitel:

elektronikus fényszabályozó

Mélység:

114 mm

Szélesség:

38 mm

Magasság:

20 mm

LED szalag vezérlő 12/24V DC RGBW/TW 5 csatornás