LEDVANCE - Ledvance Door LED Solar – ezüst napelemes LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, akkumulátorral IP44 SX039062 - 267862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039062
Gyártói cikkszám
267862
Gyártói típuskód
DoorLED Solar Silver
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
ezüst
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
nélkül
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
3-3 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
III
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-10-40 °C
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Rendszer teljesítmény:
3 W
Lámpa fényhasznosítás:
107 lm/W
Effektív fényáram:
320 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
110 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Hosszúság:
192 mm
Pólusszám:
2
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem