Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Endura Classic – 1xE27, IP44, fekete kültéri fali lámpa SX038987 - 206120

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Endura Classic – 1xE27, IP44, fekete kültéri fali lámpa SX038987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Dimmelés DALI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038987

Gyártói cikkszám

206120

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC WALL E27 BK

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

126 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

156 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

220 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Pólusszám:

3

Ledvance Endura Classic – 1xE27, IP44, fekete kültéri fali lámpa