LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Cage Down – 1xE27, IP44, kültéri fali lámp SX038976 - 206441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Védettség - IP44 
- Mozgásérzékelővel - Nem 
- Fényforrással - Nem 
- Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem 
- Dimmelés DALI - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038976
Gyártói cikkszám
206441
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC CAGE Down E27 BK
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
171 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
125 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
286 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen